pagina iniziale

FANTON SRL - FME24171 PIGTAIL 2M OS1 SC BL

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24171 PIGTAIL 2M OS1 SC                     BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS1

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450241714

Codice prodotto

FME24171

Cod. produttore

24171

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS1

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Blu

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail SC/upc monomodale 9/125 lunghezza 2 metri