FANTON SRL - FME24148 PIGTAIL 2M OM2 LC BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
10 PZ
EAN
8015450241486
Codice prodotto
FME24148
Cod. produttore
24148
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 2
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Beige
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


