FANTON SRL - FME24078 BUSSOLA SIMPLEX OS2 SC/APC VE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Verde
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
12 PZ
EAN
8015450171677
Codice prodotto
FME24078
Cod. produttore
24078
Produttore
FME
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Verde
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Plastica
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Versione UPC:
no