FANTON SRL - FME24006 CASS.OTTICO 19 24P SC NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM 2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015450240069
Codice prodotto
FME24006
Cod. produttore
24006
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM 2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti modulari:
0
Con numero di giunti / adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
SC
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC
Con custodia:
no
Con piastra frontale:
no
Numero RAL:
9005
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
250 mm


