FANTON SRL - FME23682 PANNELLO CAT.6A FTP 1U 24P GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - 110
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8015450236826
Codice prodotto
FME23682
Cod. produttore
23682
Produttore
FME
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
110
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7035
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
80 mm