pagina iniziale

FANTON SRL - FME23657 PANN.19 CAT.6 UTP 1U 24P+FC NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23657 PANN.19  CAT.6 UTP 1U 24P+FC          NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450236574

Codice prodotto

FME23657

Cod. produttore

23657

Produttore

FME

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

80 mm

Patch Panel - Pannello 24 porte - 1 unità - per Rack 19" completo di moduli RJ45 cat.6