FANTON SRL - FME23593 CAVO 3M RJ45 CAT.6 F/UTP GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria - 6 
- Tipo di cavo - F / UTP 
- Lunghezza - 3 m 
- Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8) 
- Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8) 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8015450235935
Codice prodotto
FME23593
Cod. produttore
23593
Produttore
FME
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26
NVP (Velocità nominale di propagazione):
69 %
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no