pagina iniziale

FANTON SRL - FME23422 PANNELLO CAT.5E UTP 1U 24P COMPLETO GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23422 PANNELLO CAT.5E UTP 1U 24P COMPLETO   GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 5E

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450234228

Codice prodotto

FME23422

Cod. produttore

23422

Produttore

FME

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

5E

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

80 mm

Patch Panel - Pannello 24 porte completo di moduli RJ45 cat. 5e - 1 unità - per armadi Rack 19"