FANTON SRL - FME23414 PANNELLO FONIA CAT.3 50P GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 50
Categoria - 3
Collegamento - 110
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450234143
Codice prodotto
FME23414
Cod. produttore
23414
Produttore
FME
Numero di connettori / giunti:
50
Categoria:
3
Collegamento:
110
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
0
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7035
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
80 mm