FANTON SRL - FME23334 LAMPADA LED 3W PER ARMADI RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 223...223 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 300 mm
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015450194706
Codice prodotto
FME23334
Cod. produttore
23334
Produttore
FME
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
223...223 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
300 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
70 lm/W
Diametro:
10 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
223 lm
Colore del corpo:
Grigio
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
1
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
1000...1000 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no



