pagina iniziale

FANTON SRL - FME23231 BARRA 1,8M 3G1,5 S17 12P40+M VERT NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23231 BARRA 1,8M 3G1,5 S17 12P40+M VERT     NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Presa

  • Numero di prese con standard francese - 0

  • Numero di prese Schuko - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450194713

Codice prodotto

FME23231

Cod. produttore

23231

Produttore

FME

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Presa

Numero di prese con standard francese:

0

Numero di prese Schuko:

12

Lunghezza del cavo:

1.8 m

Misura di fissaggio:

650 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di fasi:

1

Numero di interruttori automatici modulari:

1

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

650 mm

Larghezza:

650 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

50 mm

Tensione di alimentazione:

220 V

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

Con metro:

no

Funzione di controllo:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Colore:

Nero

Numero di connessioni USB:

0

Numero di connettori RJ45:

0

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Barra alimentazione verticale 1 unità Rack 19" cavo 1,8 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A 12 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A + interruttore magnetotermico 2P 16A C, colore nero