FANTON SRL - FME23214 BARRA 3M 3G1 S31 2P30+I GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - 10 pollici
Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Numero di prese con standard francese - 0
Numero di prese Schuko - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8015450232149
Codice prodotto
FME23214
Cod. produttore
23214
Produttore
FME
Dimensione di fissaggio:
10 pollici
Direzione di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Numero di prese con standard francese:
0
Numero di prese Schuko:
2
Lunghezza del cavo:
3 m
Misura di fissaggio:
254 mm
Numero di prese C13 10A (IEC 60320):
0
Tipo di collegamento elettrico:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di fasi:
2
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Numero di prese C19 16A (IEC 60320):
0
Numero di prese C20 16A (IEC 60320):
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di altre prese:
0
Numero di unità rack:
1
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
254 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
53 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro antidisturbo:
no
Commutabile / Sezionabile:
no
Con metro:
no
Funzione di controllo:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Con display:
no
Valutazione / Analisi:
Altri
Con indicazione LED:
no
Con fusibile:
no
Amperometro:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Altri
Numero di connessioni USB:
0
Numero di connettori RJ45:
0
Con modulo di protezione da sovratensione:
no