FANTON SRL - FME14350 AVV.30M 3G2,5 RNF 3P.CEE+D IP55 MT - 14350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Attrezzatura del cavo - H07RN-F
Sezione del filo - 2.5 mm²
Numero di fili - 3
Numero di prese CEE - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8015450143506
Codice prodotto
FME14350
Cod. produttore
14350
Produttore
FME
Materiale del corpo:
Acciaio
Attrezzatura del cavo:
H07RN-F
Sezione del filo:
2.5 mm²
Numero di fili:
3
Numero di prese CEE:
3
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
0
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Tipo di collegamento alla rete:
CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
Lunghezza del cavo:
30 m
Con telaio portante:
sì
Avvolgimento automatico del cavo:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Nero