FANTON SPA - FME99991-18 ESPOSITORE RETAIL PRODOTTI CIV/IND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Codice colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015450157633
Codice prodotto
FME99991-18
Cod. produttore
99991-18
Produttore
FME
Modello:
Rettangolare
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Codice colore:
Altri
Segnato:
sì
Con targhetta:
sì
Riflettente:
no
Con morsetti di fissaggio:
no
Campo di serraggio:
100...1800 mm
Con presa di test:
no
Resistente ai raggi UV:
no