pagina iniziale

FANTON SPA - FME99978-00 ESPOSITORE IN LEGNO COMPLETO DI 190 PR.

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME99978-00 ESPOSITORE IN LEGNO COMPLETO DI 190 PR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Materiale - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Lunghezza - 1740 mm

  • Codice colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450155462

Codice prodotto

FME99978-00

Cod. produttore

99978-00

Produttore

FME

Modello:

Rettangolare

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza:

1740 mm

Codice colore:

Altri

Segnato:

Con targhetta:

Riflettente:

no

Con morsetti di fissaggio:

no

Campo di serraggio:

290...1630 mm

Con presa di test:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Espositore in legno\ndimesioni 660x1740x375 mm. (LxAxP)\ncompleto di 23 ganci da 300 mm.\ne 2 scatole espositive 250x170x380 mm. (LxAxP)\nfornito dei seguenti prodotti già precaricati:\ncod. 80010 - 15 pz.\ncod. 81010 - 15 pz.\ncod. 80020 - 15 pz.\ncod. 81000 - 12 pz.\ncod. 80040 - 10 pz.\ncod. 80070 - 10 pz.\ncod. 81050 - 8 pz.\ncod. 81090 - 10 pz.\ncod. 82120 - 10 pz.\ncod. 82130 - 10 pz.\ncod. 87310 - 4 pz.\ncod. 82210 - 5 pz.\ncod. 82180 - 5 pz.\ncod. 82240 - 5 pz.\ncod. 82220 - 6 pz.\ncod. 42105 - 4pz.\ncod. 4101004 - 5 pz.\ncod. 410100 - 5 pz.\ncod. 410200 - 4 pz.\ncod. 61080 - 2 pz.\ncod. 92650 - 4 pz.\ncod. 92080 - 4 pz.\ncod. 92180 - 4 pz.\ncod. 73090 - 8 pz.\ncod. 73100 - 6 pz.\ncod. 73010 - 4 pz.\ncod. 73020 - 3 pz.\ncod. 73000 - 4 pz.