FANTON SPA - FME93989 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.50M NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Forma del conduttore - Tondo
Superficie del conduttore - Nudo
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Confezione
50 M
EAN
8015450163474
Codice prodotto
FME93989
Cod. produttore
93989
Produttore
FME
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Forma del conduttore:
Tondo
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Diametro esterno approssimativo:
11 mm