pagina iniziale

FANTON SPA - FME93968 CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX MAT.50M MA

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME93968 CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX MAT.50M      MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 50 M

EAN

8015450939680

Codice prodotto

FME93968

Cod. produttore

93968

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

9.7 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G1 5 MAT.50M MA