FANTON SPA - FME93948 CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX MAT.50M OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
50 M
EAN
8015450939482
Codice prodotto
FME93948
Cod. produttore
93948
Produttore
FME
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
9.7 mm
Forma del conduttore:
Tondo