FANTON SPA - FME93928 CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX MAT.50M AV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Identificazione dei conduttori - Colore
Confezione
50 M
EAN
8015450939284
Codice prodotto
FME93928
Cod. produttore
93928
Produttore
FME
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Diametro esterno approssimativo:
9.7 mm
Forma del conduttore:
Tondo