pagina iniziale

FANTON SPA - FME93889 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.100M NE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME93889 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.100M     NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 100 M

EAN

8015450163436

Codice prodotto

FME93889

Cod. produttore

93889

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

2 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

11 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G2 5 MAT.100M NE