pagina iniziale

FANTON SPA - FME93869 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.100M MA

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME93869 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.100M     MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 100 M

EAN

8015450938690

Codice prodotto

FME93869

Cod. produttore

93869

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Colore della guaina esterna:

Marrone

Diametro esterno approssimativo:

11 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo treccia seta 3G2,5 mm², marrone, matassa 100m