pagina iniziale

FANTON SPA - FME93848-10 MAT.10M CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX OR

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME93848-10 MAT.10M CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX      OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450000878

Codice prodotto

FME93848-10

Cod. produttore

93848-10

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

9.7 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo treccia seta 3G1,5 mm², oro, matassa 10m