FANTON SPA - FME93845 CAVO TR.SETA 3G0,5 FRRTX MAT.100M OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
100 M
Serie di prodotti
EAN
8015450938454
Codice prodotto
FME93845
Cod. produttore
93845
Produttore
FME
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
7.6 mm
Forma del conduttore:
Tondo