pagina iniziale

FANTON SPA - FME93822 CAVO TR.SETA 2X1 FRRTX MAT.100M AV

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME93822 CAVO TR.SETA 2X1 FRRTX MAT.100M       AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 100 M

EAN

8015450938225

Codice prodotto

FME93822

Cod. produttore

93822

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

2

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

7.7 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo treccia seta 2x1,00 mm², avorio, matassa 100m