FANTON SPA - FME93820 CAVO TR.SETA 2X0,5 FRRTX MAT.100M AV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 2
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
100 M
Serie di prodotti
EAN
8015450938201
Codice prodotto
FME93820
Cod. produttore
93820
Produttore
FME
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
2
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
7 mm
Forma del conduttore:
Tondo