pagina iniziale

FANTON SPA - FME93807-05 MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0,75 BI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME93807-05 MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0,75         BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Diametro esterno approssimativo - 7.2 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450158173

Codice prodotto

FME93807-05

Cod. produttore

93807-05

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

7.2 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0 75 BI