FANTON SPA - FME92701 PROL.LIN.5M 3G1 S17+P17/11 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Presa Euro (P10)
Numero di conduttori - 3
Confezione
12 PZ
EAN
8015450927014
Codice prodotto
FME92701
Cod. produttore
92701
Produttore
FME
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Presa mobile europea
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
500...500 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no