FANTON SPA - FME92181 PROL.LIN.5M 3G0,75 S11+P11 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Presa Euro (P10)
Confezione
1 PZ
EAN
8015450921814
Codice prodotto
FME92181
Cod. produttore
92181
Produttore
FME
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Presa Schuko
Con conduttore di terra:
sì
Cavo spiralato:
sì