FANTON SPA - FME90131 CAVO EST.5M 3G1 SENZA SP/PR NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8015450901311
Codice prodotto
FME90131
Cod. produttore
90131
Produttore
FME
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
sì
Cavo spiralato:
sì