FANTON SPA - FME90101 PROL.EST.5M 3G1 S11+P11 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Presa Euro (P10)
Confezione
25 PZ
EAN
8015450901014
Codice prodotto
FME90101
Cod. produttore
90101
Produttore
FME
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Presa mobile europea
Con conduttore di terra:
sì
Cavo spiralato:
sì
Con interruttore (da cavo):
no