pagina iniziale

FANTON SPA - FME90021 PROL.EST.3M 3G0,75 S11+P11 NE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME90021 PROL.EST.3M 3G0,75 S11+P11            NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8015450900215

Codice prodotto

FME90021

Cod. produttore

90021

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Con conduttore di terra:

Cavo spiralato:

Con interruttore (da cavo):

no

Prolunga estensibile 3m 3G0,75 05VVH8-F spina e presa italiane 2P+T 10A S11 e P11