pagina iniziale

FANTON SPA - FME89154 PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON GHIERA MA

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME89154 PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON GHIERA  MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015450175118

Codice prodotto

FME89154

Cod. produttore

89154

Produttore

FME

Portalampada:

E27

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Marrone

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Portalampada E27 in ceramica\nblocca cavo con ghiera, colore marrone