FANTON SPA - FME87311 ADATT.DA S11 A 2P40+I/SOVR VERT NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione contro le sovratensioni - no
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
6 PZ
EAN
8015450873113
Codice prodotto
FME87311
Cod. produttore
87311
Produttore
FME
Protezione contro le sovratensioni:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9005
Con fusibile in miniatura:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no