pagina iniziale

FANTON SPA - FME84084ZN RACCORDO F/F 18MM IN LAMIERA ZINCATA

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME84084ZN RACCORDO F/F  18MM IN LAMIERA ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 18 mm

  • Colore - Zinco

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450164419

Codice prodotto

FME84084ZN

Cod. produttore

84084ZN

Produttore

FME

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

18 mm

Colore:

Zinco

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Zincato elettroliticamente e verniciato

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altri

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Resistente ai raggi UV:

Raccordo F/F in lamiera zincata Ø 18 mm., colore alluminio lucido