pagina iniziale

FANTON SPA - FME84082 CURVA 90 F/F 18MM IN RAME SATINATO

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME84082 CURVA 90  F/F  18MM IN RAME SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rigido

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8015450158135

Codice prodotto

FME84082

Cod. produttore

84082

Produttore

FME

Modello:

Rigido

Materiale:

Metallo

Colore:

Altri

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Elemento decorativo per serie civili tipo/modello CURVA 90 F F IN RAME SATINATO D18MM