pagina iniziale

FANTON SPA - FME84053 BASE IN LEGNO 102MM 3FORI+TAPPI BIANCO

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME84053 BASE IN LEGNO  102MM 3FORI+TAPPI BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Legno

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Verniciato

  • Qualità del materiale - Altri

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450163238

Codice prodotto

FME84053

Cod. produttore

84053

Produttore

FME

Materiale:

Legno

Colore:

Bianco

Superficie:

Verniciato

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Elemento decorativo per serie civili, marca FANTON S.P.A., modello FME84053 - BASE IN LEGNO D102MM 3FORI TAPPI BIANCO