FANTON SPA - FME84048 BASE IN LEGNO 140MM 3FORI+TAPPI NOCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Legno
Colore - Marrone
Superficie - Verniciato
Qualità del materiale - Altri
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450158074
Codice prodotto
FME84048
Cod. produttore
84048
Produttore
FME
Materiale:
Legno
Colore:
Marrone
Superficie:
Verniciato
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
8011
Trasparente:
no
Elemento decorativo per serie civili tipo/modello BASE IN LEGNO D140MM 3FORI TAPPI NOCE