pagina iniziale

FANTON SPA - FME84033BW SCAT.DERIVAZ. 80MM IN CERAMICA MA

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME84033BW SCAT.DERIVAZ. 80MM IN CERAMICA        MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Altri

  • Privo di alogeni -

  • Forma - Tondo

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450148846

Codice prodotto

FME84033BW

Cod. produttore

84033BW

Produttore

FME

Materiale:

Altri

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

Forma:

Tondo

Superficie:

Verniciato

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di ingressi:

4

Ingresso sul fondo:

Diametro:

80 mm

Profondità:

56 mm

Scatola portafrutto tipo/modello SCAT.DERIVAZ.D80MM IN CERAMICA MA