pagina iniziale

FANTON SPA - FME84002GR PULSANTE ROTATIVO 10AX 250V CERAMICA GR

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME84002GR PULSANTE ROTATIVO 10AX 250V CERAMICA  GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450162033

Codice prodotto

FME84002GR

Cod. produttore

84002GR

Produttore

FME

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con supporto/fissaggio

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti rotanti:

2

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Grigio

Con lampada:

no

Materiale:

Ceramica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Porcellana

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Resistenza agli urti:

IK09

Numero RAL (affine):

7004

Profondità del dispositivo:

65 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Pulsante per serie civili tipo/modello PULSANTE ROTATIVO 10AX 250V CERAMICA GR