pagina iniziale

FANTON SPA - FME82891 ALIM.1 USB-A 2,1A INC.KEYSTONE IT NE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME82891 ALIM.1 USB-A 2,1A INC.KEYSTONE IT     NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2100 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450152379

Codice prodotto

FME82891

Cod. produttore

82891

Produttore

FME

Corrente max. di uscita:

2100 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Alimentatore USB da incasso, la soluzione più semplice per mettere in carica le decine di apparecchiature elettroniche che utilizziamo quotidianamente. CaricaTutto 2.1A, grazie all'aggancio Keystone Jack, si inserisce con facilità nell'impianto elettricodi casa, occupando un solo modulo. Alimentatore USB brevettato che, per mezzo di appositi adattatori, può essere installato su tutte le principali serie civili da incasso.