FANTON SPA - FME82882 LAMP.EMERG.LED INC.KEYSTONE TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Nessuno
Con lampada - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
5 PZ
EAN
8015450828823
Codice prodotto
FME82882
Cod. produttore
82882
Produttore
FME
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Lampada:
LED non sostituibile
Lampada LED di emergenza da incasso con funzionamento SE/SA 1 modulo con aggancio Keystone e batteria sostituibile tipo NI-MH - 4,8V - 80mAh con connettore "Molex 5264"