FANTON SPA - FME82560-E PRESA P11 SMONTABILE EASY BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Colore - Bianco
Corrente nominale - 10 A
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015450825600
Codice prodotto
FME82560-E
Cod. produttore
82560-E
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano S/P11
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V