FANTON SPA - FME74994 SUPPORTO POLIFEMO IN ACCIAIO ZNB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Base di supporto
Larghezza - 740 mm
Altezza - 1458 mm
Profondità - 654 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015450749944
Codice prodotto
FME74994
Cod. produttore
74994
Produttore
FME
Modello:
Base di supporto
Larghezza:
740 mm
Altezza:
1458 mm
Profondità:
654 mm
Supporto universale per POLIFEMO MIDI e MAXI in acciaio cromato.