pagina iniziale

FANTON SPA - FME71195 PR.MOB.3P+N+T 63A 400V IP67+C/PILOTA

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME71195 PR.MOB.3P+N+T 63A 400V IP67+C/PILOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015450711958

Codice prodotto

FME71195

Cod. produttore

71195

Produttore

FME

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile CEE tipo/modello PR.MOB.3P N T 63A 400V IP67 C PILOTA