pagina iniziale

FANTON SPA - FME70000 SP.MOB.2P+T 16A 230V 6H IP44 A VITE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME70000 SP.MOB.2P+T 16A 230V 6H IP44 A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450700006

Codice prodotto

FME70000

Cod. produttore

70000

Produttore

FME

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Altri

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile CEE tipo/modello SP.MOB.2P T 16A 230V 6H IP44 A VITE