FANTON SPA - FME63994 COPERCHIO+VITI X SCAT.INC.RETT.4 MOD. BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Privo di alogeni - sì
Forma - Rettangolare
Numero RAL (affine) - 9010
Confezione
1 PZ
EAN
8015450167281
Codice prodotto
FME63994
Cod. produttore
63994
Produttore
FME
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Forma:
Rettangolare
Numero RAL (affine):
9010
Larghezza:
156.5 mm
Profondità:
4.3 mm
Scatola portafrutto, marca FANTON S.P.A., modello FME63994 - COPERCHIO VITI X SCAT.INC.RETT.4 MOD. BI