FANTON SPA - FME62989 LUMINARIA 10M H05RN-F 10P.E27 PROLUNG.NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Set cavi per illuminazione
Lunghezza complessiva - 10 m
Con lampada - no
Carico massimo allacciabile - 25 W
Confezione
1 PZ
EAN
8015450160176
Codice prodotto
FME62989
Cod. produttore
62989
Produttore
FME
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Set cavi per illuminazione
Lunghezza complessiva:
10 m
Con lampada:
no
Carico massimo allacciabile:
25 W
Colore:
Nero
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore della luce:
Bianco
Numero di punti luce:
10
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con deviatore di corrente (Shunt):
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
II
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.5 mm²