pagina iniziale

FANTON SPA - FME62981 PUNTO LUCE PAR.DRITTO+E27 BI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME62981 PUNTO LUCE PAR.DRITTO+E27             BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E27

  • Tipo di protezione (NEMA) - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450629819

Codice prodotto

FME62981

Cod. produttore

62981

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Tipo di protezione (NEMA):

1

Plafoniera / Applique tipo/modello PUNTO LUCE PAR.DRITTO E27 BI