pagina iniziale

FANTON SPA - FME62835 PORTALAMPADA CERAMICA E40+STAFFA FISS.BI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME62835 PORTALAMPADA CERAMICA E40+STAFFA FISS.BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E40

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450628355

Codice prodotto

FME62835

Cod. produttore

62835

Produttore

FME

Portalampada:

E40

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Portalampada, marca FANTON S.P.A., modello FME62835 - PORTALAMPADA CERAMICA E40 STAFFA FISS.BI