FANTON SPA - FME62829 PORTALAMPADA GZ10/GU10 USC.CAVI POST. BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - GZ10
Materiale - Ceramica
Modello - A baionetta
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015450628294
Codice prodotto
FME62829
Cod. produttore
62829
Produttore
FME
Portalampada:
GZ10
Materiale:
Ceramica
Modello:
A baionetta
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no